曜日別特売

どこでもすいマット

どこでもすいマット - あしかメディ工業どこでもすいマット - あしかメディ工業

衛生的に使用できる使い捨てのマットです。
お一人用にちょうど良いハーフサイズ。
交差感染対策のためのバスマットとしての使用や、汚染防止のためのポータブルトイレの下敷きでの使用など、どこでもお使いいただけます。
表面は、吸水加工になっており、裏表が分かりやすいようにプリントが入っています。
裏面は転倒防止用の防滑ラミネート加工を施しており、安全にお使いいただけます。

用途バスマット、汚染防止用マット材質防滑ラミネート面: ポリエチレン 吸水面:再生クレープ紙寸法(mm)290×500吸水量(mL)38内容量1箱(400枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44190845N8510
31,880
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする