あしかメディ工業
ストローさん
シリコン製ストロー付きのため、寝たままでも飲みやすく、こぼれにくくなっています。
取っ手を握れない方でも持ちやすい形状の取っ手を採用しています。
用途
介護・看護用コップ
材質
本体・蓋・取っ手:ポリカーポネイト 、ストロー:シリコーン 、ストローノズル:熱可塑性ポリエステルエラストマー
質量(g)
80
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×150
寸法(内径×外径×長さ)(mm)
ストロー:4×6×230
内容量
1箱(10個)
関連資料:
製品カタログ(2.02MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44190958
C10088
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください