FPDカバー

FPDカバー - あしかメディ工業FPDカバー - あしかメディ工業

X線撮影の際のフラットパネルディテクタ(FPD)保護用の使い捨てカバーです。
血液・体液などでの本体の汚損や損傷を防ぎます。
ウイルスバリア試験(ASTM F1671)に合格したフィルムを使用しています。
サイズに関しては製造工程時にフィルムの収縮がある為、若干のバラツキがあります。

用途フラットパネルディテクタ(FPD)の保護材質5層フィルム(表面PET)質量(g)36.8厚さ(μm)70寸法(横×縦)(mm)500×540(内寸)内容量1袋(20枚)
注意
※ウイルスバリア性試験使用時のウイルスでのバリア性は確認できておりますが、全てのウイルスにおいての効果を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44191010N10050
6,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする