あしかメディ工業
アダプター
先端をカテーテル又はチューブに接続し、片方をシリンジに接続して薬液又は洗浄液を注入するために使用します。
EOG滅菌済み・個包装で、衛生的にお使いいただけます。
用途
チューブ・シリンジの接続
材質
TPX樹脂
長さ(mm)
56
質量(g)
4.3
太さ(mm)
先端:4、元:13
関連資料:
製品カタログ(1.64MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44191019
NO.8
1箱(100個)
¥
9,350
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44191028
NO.8A
1袋(3袋×10個)
¥
3,120
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください