オートバッグ

オートバッグ - あしかメディ工業オートバッグ - あしかメディ工業オートバッグ - あしかメディ工業

様々な条件のもとで、おう吐物を合理的に処理するために看護師の方々の研究で完成した嘔吐処理バッグです。
ノロウイルスなど感染性嘔吐物の飛散防止に最適です。
バッグの上部が二層構造になっており、逆流や飛散を防止します。
開口部の縁に折り曲げ用の芯を入れてあり、使用時には口の周りにフィットするように形を作ることができます。
使用後には折り曲げて、しっかり開口部を閉じることができます。

用途嘔吐用エチケット袋材質ポリエチレン容量(mL)1000質量(g)10寸法(横×縦)(mm)250×320内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44191037N10047
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする