ユーリン・ミニ・バッグ用ベルト

ユーリン・ミニ・バッグ用ベルト - あしかメディ工業ユーリン・ミニ・バッグ用ベルト - あしかメディ工業

ユーリン・ミニ・バッグ[日常用]を装着するためのベルトです。
尿管皮膚瘻手術後の方に特化した製品で、最大で2つのバッグを吊り下げることができます。
腰から吊り下げ大腿に装着するため、安定感があります。
小型で軽く、装着しても行動は自由です。
装着したバッグは外部から目立ちません。

用途導尿・蓄尿・貯尿セット内容腰ベルト 1本、足ベルト 2本、バッグ下げガーター 2本材質腰ベルト:ポリエステル(表面)、天然ゴム、足ベルト:ナイロン(表面)、ポリウレタンゴム質量(g)62.2適合範囲(cm)腰ベルト:63~95、足ベルト:22~38内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44191055N10012A
3,080
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする