曜日別特売

ガーグル・バッグ

ガーグル・バッグ - あしかメディ工業ガーグル・バッグ - あしかメディ工業ガーグル・バッグ - あしかメディ工業ガーグル・バッグ - あしかメディ工業

使いやすさを考えた、チャック付きの自立するエチケット袋です。
チャック付きのため臭気や内容物の漏れを防止します。
持ち手付きのため、手を汚すことなく安心してお使いいただけます。
袋を折り返して使用することで自立させることができます。
嘔吐や吐き気の時のエチケット袋として、ベッドサイドの汚物入れとして。

用途嘔吐用エチケット袋材質ポリエチレン質量(g)11.4寸法(横×縦)(mm)230×227許容容量(L)0.7マチ(mm)140内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44191064N10028
5,500
5,280
5,808(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする