曜日別特売

ユーリン・ミニ・バッグ

ユーリン・ミニ・バッグ - あしかメディ工業ユーリン・ミニ・バッグ - あしかメディ工業

使いやすさを追求した、腎瘻の方および尿路ストーマの方用の携帯蓄尿バッグです。
社会復帰に際し、できるだけ抵抗なく日常生活を送っていただけるよう小型・軽量設計。
感染防止のための逆流防止機能付き。
でっぱりの少ないネジ式排液栓により、装着時の違和感を少なくしています。
上下のチューブは違和感のない長さにカットしてお使いいただけます。

用途導尿・蓄尿・貯尿仕様添付接続管:NO.11 バルーンカテーテル専用、ネジ付排液栓材質塩ビ、ABS、EVA寸法(mm)136×240容量(mL)500質量(g)38.8寸法(内径×外径×長さ)(mm)上部チューブ:6×8×80、排液チューブ:10.5×13.3×80内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44191089N10084
9,000
8,998
非課税商品
8,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする