あしかメディ工業
蓄尿スタンドキャップ
使い捨ての衛生的で便利な蓄尿スタンド(別売)用キャップです。
取り外したキャップはスタンドの持ち手部分に吊り下げられます。
キャップの内側にはフィルムが貼ってあるので蒸気を漏らしません。
用途
蓄尿検査、その他廃棄物処理
材質
本体:紙 、内側フィルム:OPP
色
ターコイズブルー
質量(g)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
天面85/底面95×天面170/底面180×30
内容量
1袋(25個)
関連資料:
製品カタログ(2.21MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44191107
N10081
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください