あしかメディ工業
ストッパー
バルーンカテーテル専用の栓です。
使用していない時は、付属キャップを付けておくことで衛生保管できます。
用途
カテーテルキャップ
材質
本体:P.S樹脂製 、キャップ:EVA
長さ(mm)
52
質量(g)
5.8
太さ(mm)
先端:8、元:14
関連資料:
製品カタログ(1.64MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44191116
NO.6
1箱(50個)
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44191125
NO.6A
1袋(3袋×10個)
¥
3,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください