曜日別特売

じゅすいぼん

じゅすいぼん - あしかメディ工業

うがい受けや尿受けなど、様々な場面で使える持ち手付きの排液受けです。
汚水、汚物が飛び散らないよう広くて大きな口をデザインしました。
仰臥位、側臥位、座位でも安心して使えます。
軽くて丈夫、取っ手がついて安定感があります。
目盛が縦・横についているため、両位置ともに計量が可能です。
洗浄も簡単、薬液消毒もできます。

用途おう吐物、創部洗浄、胃洗浄、汚れた包帯等の汚物受け材質高密度ポリエチレン質量(g)230寸法(縦×横×高さ)(mm)215×190×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44191177N10035A
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする