あしかメディ工業
接続管
透明で軽量、流動状態の観察が容易な太型の接続管です。
用途
チューブの接続
材質
TPX樹脂
長さ(mm)
54
質量(g)
1
太さ(mm)
先端:4、チューブ挿入部:7.5
内容量
1箱(50個)
関連資料:
製品カタログ(1.72MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44191195
NO.1
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください