アラム
アラメック 真空ホース 内径18mm外径42mm ※ 長さ2m
従来のゴム製に比べ、安価で真空保持性能に優れています。
粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
用途
真空ポンプを使用する環境で活躍しております。
材質
プラスチックエラストマー
長さ(m)
2
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
42
脆化温度(℃)
-64(無負荷)
硬さ(デュロメータA)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(2m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44191326
-
¥
9,020
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください