リンク式耕運機

リンク式耕運機 - DAYTONA(デイトナ)リンク式耕運機 - DAYTONA(デイトナ)リンク式耕運機 - DAYTONA(デイトナ)リンク式耕運機 - DAYTONA(デイトナ)リンク式耕運機 - DAYTONA(デイトナ)

こんなに固い土だけど、大丈夫なの・・・? リンク式サスペンションによってテコの原理を使い、少ない力で力強く、深く、土を掘り起こします。
あまり力のない方でも深く掘り起こせます。
慣れは必要ありません。
初心者でもふっかふかの土が手に入ります。
少し高いだけはあります。その分ラクできます。
全く新しい耕うん機です。ある意味発明です。
リンク式だから大人気。誰でも、力強く、深く、掘り起こせます。
リンク式サスペンションによりハンドルからの力を効率良くボディに伝え、ブレード(耕うん爪)を地中深く食い込ませることが可能になりまりました。硬い土でも跳ねずに耕すことが可能です。[ 特許出願中 ]
サスペンションにリンクを取り付けることでテコの原理を活用し、地面に押しつける力をアシストすることが可能になりました。大きな力を使わずとも深く掘り起こしふかふかの土をつくりだせます。
サスペンションとバイク用ハンドルグリップによって振動を減らすことに成功しました。

オレンジ使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)1090×475×90全質量(kg)25燃料タンク容量(L)0.6エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式手動式リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続1.1[1.5]/4600エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/7000エンジン総排気量(cm3)49.4内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。荷降ろしにフォークリフトが必要です。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44191710DC2S
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする