曜日別特売

YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック

YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック - 山城YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック - 山城YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック - 山城YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック - 山城YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック - 山城YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック - 山城YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック - 山城YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック - 山城

900mm(Φ19mm)・1200mm(Φ22)・1500mm(Φ22)の長さのスチールリンクロックをラインナップしたモーターサイクル用ロック。フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。独自のスマートリリースシステムを搭載し、
日常での操作性が格段に向上しています。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44198570YKL006SL-900YE900イエローリンク:19
3,000
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
44198579YKL006SL-900RD900レッドリンク:19
3,000
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
44198588YKL006SL-1200YE1200イエローリンク:22
3,400
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44198597YKL006SL-1200RD1200レッドリンク:22
3,400
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44198606YKL006SL-1500YE1500イエローリンク:22
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
44198615YKL006SL-1500RD1500レッドリンク:22
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする