ひげ剃り/シェーバー Type-C 充電式

ひげ剃り/シェーバー Type-C 充電式 - カシムラひげ剃り/シェーバー Type-C 充電式 - カシムラひげ剃り/シェーバー Type-C 充電式 - カシムラひげ剃り/シェーバー Type-C 充電式 - カシムラ

電池が切れても充電しながら使えるUSB充電シェーバー。満充電90分、連続使用最大90分。通電状況がわかるLED搭載で、オンオフ・充電中・満充電・電池残量小の確認ができます。
外刃フレームと内刃は取り外して水洗い可能。また外刃フレームと内刃は別売りで交換可能。
コンパクトでかさばらないので2台めやスペアにもおすすめです。

仕様(蓄電回数)300回付属品清掃用ブラシ、充電用TypeCケーブル(1m)質量(g)85回転数(min-1[r.p.m])(モーター)6500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×20入力USB5V0.5Aバッテリー容量(Ah)0.35充電時間(分)90内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)320RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体内容量1個
注意
※防水機能はありません。※USB電源は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44194354KJ-183
オープン
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする