カシムラ
マルチボルテージ マイナスイオンヘアードライヤー冷風機能付き
日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンドライヤー。(電圧切替100-120V/220-240V)
冷風機能付きでしっかりスタイリングできます。
コンパクトに持ち運べる便利な折り畳み式。
付属品
ノズル、電圧切替スイッチ用具
質量(g)
460(ノズル付)
電源(V)
AC100~120/AC220~240(手動切替式)
消費電力(W)
AC100V/800、AC240V/1500
コード長さ(m)
約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約195×80×215
付属装置
(温度過昇防止)サーモスタット、温度ヒューズ
電源プラグ
(本体)Aプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
マイナスイオン機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44194370
TI-168
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください