曜日別特売

国内・海外兼用マルチボルテージ マイナスイオン カールドライヤー冷風機能付

国内・海外兼用マルチボルテージ マイナスイオン カールドライヤー冷風機能付 - カシムラ国内・海外兼用マルチボルテージ マイナスイオン カールドライヤー冷風機能付 - カシムラ国内・海外兼用マルチボルテージ マイナスイオン カールドライヤー冷風機能付 - カシムラ国内・海外兼用マルチボルテージ マイナスイオン カールドライヤー冷風機能付 - カシムラ

日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンカールドライヤー。(電圧切替100-120V/220-240V)
髪の流れを整えられる冷風機能付きでしっかりスタイリングできます。
電源スイッチで2段階の風量調節が可能。
専用カールブラシは着脱可能のためコンパクトに持ち運びできます。

付属品カールブラシ、電圧切替スイッチ用具幅(mm)340質量(g)340(ブラシ込)電源(V)AC100~120/AC220~240(手動切替式)消費電力(W)AC100-120V/450~650、AC220-240V/600~700コード長さ(m)約1.8寸法(Φmm)55(ブラシ込)付属装置(温度過昇防止)サーモスタット、温度ヒューズ電源プラグ(本体)AプラグRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44194379TI-171
オープン
3,390
3,729(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする