セーフラン安全用品
危険標識ステッカー
シンプルな文字&ピクトサインステッカーです。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
表面ラミネート加工。
用途
禁止/注意事項の明示に。
材質
PVC
厚さ(mm)
0.01
文字内容
関係者以外立入禁止/アスベスト除去中
取付方式
ステッカー
内容量
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44195587
J2605-SS
178×254
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
44195596
J2605-SM
254×356
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください