三友
マイティテープ
デザイン性の高いベルト用のテープです。
マイティの名の通り非常に耐久力があります。素材は綿ですが、中にも綿の芯が入っているので大変丈夫です。
用途
ベルトにお使いください
材質
綿
幅(mm)
38
長さ(cm)
120
内容量
1個
注意
※汗や雨など湿った状態での摩擦により移染、色落ちすることがあります。
※ 十分ご注意ください。
※ 金属部分で身体や物を傷つけないよう注意してお取扱い下さい。
※ 本来の用途以外のご使用はお控え下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204014
UUU-0016
ホワイトカモ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44204030
UUU-0017
イエローカモ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44204039
UUU-0018
グリーンカモ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください