曜日別特売

EVAポケットコート 1250

EVAポケットコート 1250 - カジメイク

低公害素材EVAを使用した環境にやさしい軽量ポケットコートです。
コンパクトに折りたためて携帯用に便利です。
降雨時の簡易レインコートです。

用途雨天時の軽作業やトラベル、スポーツ観戦等に。材質エチレン酢酸ビニルクリア内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4419479012508080125~13561~67
790
719
791(税込)
4日以内出荷
441947991250100100150~16078~86
790
719
791(税込)
4日以内出荷
441948081250110110160~17084~92
790
719
791(税込)
4日以内出荷
441948171250120120170~18090~98
790
719
791(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする