カジメイク
EVAレインスーツ 1550
低公害素材EVAを使用した環境にやさしい軽量レインスーツです。
着用しやすいフード一体型ジャケットです。
袖口と裾幅はドットボタンで調節可能です。
降雨時の簡易レインスーツです。
用途
雨天時の軽作業やトラベル、スポーツ観戦等に。
材質
エチレン酢酸ビニル
色
クリア
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44194826
1550
3S
59
65
140~145
54~62
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
44194835
1550
SS
62
69
145~155
60~68
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
44194844
1550
S
65
73
150~160
66~74
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
44194860
1550
M
71
77
160~170
72~80
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
44194869
1550
L
75
80
170~180
78~88
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
44194878
1550
LL
78
83
175~185
86~96
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
44194887
1550
3L
80
85
175~185
94~104
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください