EVAレインスーツ(マチ付リュックサック) 1560

EVAレインスーツ(マチ付リュックサック) 1560 - カジメイクEVAレインスーツ(マチ付リュックサック) 1560 - カジメイク

背中のマチを広げることでリュックを背負ったまま着用可能です。
低公害素材EVAを使用した環境にやさしい軽量レインスーツです。
ジャケット・パンツともに紛失防止の名札入れ付きです。
袖口はドットボタンで調節可能です。
降雨時の簡易レインスーツです。

用途レジャーや通勤、通学等に。材質エチレン酢酸ビニルクリア内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4419489615603S5965140~14554~62
1,640
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
441949051560SS6269145~15560~68
1,640
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
441949141560S6573150~16066~74
1,640
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
441949301560M7177160~17072~80
1,640
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
441949391560L7580170~18078~88
1,640
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
441949481560LL7883175~18586~96
1,640
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
4419495715603L8085175~18594~104
1,640
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする