T/C迷彩ストレッチカーゴパンツ 6794

T/C迷彩ストレッチカーゴパンツ 6794 - カジメイクT/C迷彩ストレッチカーゴパンツ 6794 - カジメイクT/C迷彩ストレッチカーゴパンツ 6794 - カジメイクT/C迷彩ストレッチカーゴパンツ 6794 - カジメイクT/C迷彩ストレッチカーゴパンツ 6794 - カジメイクT/C迷彩ストレッチカーゴパンツ 6794 - カジメイクT/C迷彩ストレッチカーゴパンツ 6794 - カジメイクT/C迷彩ストレッチカーゴパンツ 6794 - カジメイク

とても動きやすいストレッチ素材の迷彩柄ワークカーゴパンツです。
右脇ポケットにはコインポケットを装備。ループにはキーホルダーなどを留められるDカン付き。
ウエストをお好みのフィット感に調節できる面ファスナー付きアジャストタイプです。
汗のにおいを軽減する消臭テープを股下裏に縫い付けています。
T/C素材でお手入れが簡単です。

用途作業全般、アウトドアに。種別カーゴパンツ混率(%)綿70/ポリエステル28/ポリウレタン2機能ストレッチ性、消臭内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
441952466794グリーンM788132
3,890
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
441952556794グリーンL788733.5
3,890
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
441952646794グリーンLL809335.5
3,890
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
441952806794グリーン3L809937.5
3,890
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
441952896794グレーM788132
3,890
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
441952986794グレーL788733.5
3,890
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
441953076794グレーLL809335.5
3,890
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
441953166794グレー3L809937.5
3,890
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする