曜日別特売

ナイロンベルト RB 40MM 036

ナイロンベルト RB 40MM 036 - カジメイクナイロンベルト RB 40MM 036 - カジメイクナイロンベルト RB 40MM 036 - カジメイクナイロンベルト RB 40MM 036 - カジメイク

軽くて丈夫なナイロンを使用したベルトです。
工具袋をぶら下げてもよれにくい40ミリ幅です。
サイズ調整が簡単なローラーバックル。
カットが可能なのでベルトの長さ調節可能です。
日本製です。

用途作業全般に。材質ナイロン長さ(mm)1120幅(mm)40サイズMバックルローラー内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4419540436ベージュ
オープン
699
769(税込)
当日出荷
4419542036コン
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
4419542936グリーン
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
4419543836クロ
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする