ナイロンベルト RB 32MM 041

ナイロンベルト RB 32MM 041 - カジメイクナイロンベルト RB 32MM 041 - カジメイクナイロンベルト RB 32MM 041 - カジメイクナイロンベルト RB 32MM 041 - カジメイク

軽くて丈夫なナイロンを使用したベルトです。
サイズ調整が簡単なローラーバックル。
バックルは黒ニッケル色です。
カットが可能なのでベルトの長さ調節可能です。
日本製です。

用途作業全般、普段使いに。材質ナイロン長さ(mm)1100幅(mm)32サイズMバックルローラー内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4419544741コン
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
4419545641クロ
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする