曜日別特売

メンGIベルト RB 32MM 061

メンGIベルト RB 32MM 061 - カジメイクメンGIベルト RB 32MM 061 - カジメイクメンGIベルト RB 32MM 061 - カジメイクメンGIベルト RB 32MM 061 - カジメイク

しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用した綿ベルトです。
綿素材で燃えにくいため火花等が飛ぶ環境でも使用可能です。
サイズ調整が簡単なローラーバックル。
バックルは黒ニッケル色です。
カットが可能なのでベルトの長さ調節可能です。
日本製です。

用途作業全般、普段使いに。材質綿長さ(mm)1100幅(mm)32サイズMバックルローラー内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4419546561コン
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
4419547461クロ
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする