オートマチックベルト 7017

オートマチックベルト 7017 - カジメイクオートマチックベルト 7017 - カジメイクオートマチックベルト 7017 - カジメイクオートマチックベルト 7017 - カジメイク

オートロック機能で好みのフィット感に微調節可能なベルトです(31段階6ミリ単位で調節可能)。
バックル側面のロックを解除することで簡単にベルトを緩めることができます。

用途作業全般、普段使いに。材質合成皮革長さ(mm)1160幅(mm)35適合サイズ(mm)(最大)1030バックルラチェット式内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
441955357017ワイン
1,590
1,588
1,747(税込)
4日以内出荷
441955447017ネイビー
1,590
1,588
1,747(税込)
4日以内出荷
441955607017ブラック
1,590
1,588
1,747(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする