信栄物産
工業用姿見
鏡面がアルミ平面鏡で出来ています。
軽くて割れにくく安全性に優れているので、使用範囲が広い
用途
クリーンルーム・食品工場での服装チェック
学校、保育園、幼稚園などに
付属品
(壁面取付部品)4
型式
角型
寸法(mm)
1200×570×18t
本体質量(kg)
6.8
材質(枠)
アルミ
材質(鏡板)
アルミ
内容量
1台
注意
※受注生産の為、納期が1ヶ月程かかる場合もございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44200670
TM-1250
¥
80,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません