信栄物産
車両用確認ミラー
屋内での立体駐車場の車幅チェック
大型車両工場での点検及び検査などにほかのミラーとの組み合わせにより確認がしやすくなります。
用途
医療や食品、工場関係でのご使用の他、自動車工場でのランプの確認などにおすすめ。
壁掛けタイプなので、取付が簡単
付属品
(壁面取付部品)4
型式
角型
寸法(mm)
900×1800×18t
本体質量(kg)
9.8
材質(枠)
アルミ
内容量
1台
注意
※受注生産の為、納期が2ヶ月程かかる場合もございます。
※ミラーの材質及び設置条件によっては通常の鏡(ガラス)に比べて写る物に歪みが発生する場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(鏡板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44200679
TM-1890AL
アルミ
¥
190,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44200688
TM-1890SU
軽量ステンレス
¥
230,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。