曜日別特売

ハイテーブル

ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業

気軽に打合せが可能な立会議テーブルです。ハイチェアとの相性も抜群です。
天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で抗菌仕様となります。
エッジ部は耐久性に優れ、表面材との一体感が得られるABS樹脂エッジ巻です。
脚部はスチールパイプ (60×30)の焼付塗装となります。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)1000キャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻天板形状長方形グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44199927BX-1550H-DWダークウッド1500×500×1000
オープン
76,980
84,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44199936BX-1550H-WNウォールナット1500×500×1000
オープン
76,980
84,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44199945BX-1550H-LOライトオーク1500×500×1000
オープン
76,980
84,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44199954BX-1550H-WGホワイトグレイン1500×500×1000
オープン
76,980
84,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44199970BX-1550H-TBティンバー1500×500×1000
オープン
76,980
84,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44199979BX-1550H-SKスミクロ1500×500×1000
オープン
76,980
84,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44199988BX-1550H-MGマットグレイ1500×500×1000
オープン
76,980
84,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44199997BX-1550H-OWオフホワイト1500×500×1000
オープン
76,980
84,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200006BX-1575H-DWダークウッド1500×750×1000
オープン
84,980
93,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200015BX-1575H-WNウォールナット1500×750×1000
オープン
84,980
93,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200024BX-1575H-LOライトオーク1500×750×1000
オープン
84,980
93,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200040BX-1575H-WGホワイトグレイン1500×750×1000
オープン
84,980
93,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200049BX-1575H-TBティンバー1500×750×1000
オープン
84,980
93,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200058BX-1575H-SKスミクロ1500×750×1000
オープン
84,980
93,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200067BX-1575H-MGマットグレイ1500×750×1000
オープン
84,980
93,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200076BX-1575H-OWオフホワイト1500×750×1000
オープン
84,980
93,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200085BX-1590H-DWダークウッド1500×900×1000
オープン
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200094BX-1590H-WNウォールナット1500×900×1000
オープン
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200110BX-1590H-LOライトオーク1500×900×1000
オープン
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200119BX-1590H-WGホワイトグレイン1500×900×1000
オープン
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200128BX-1590H-TBティンバー1500×900×1000
オープン
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200137BX-1590H-SKスミクロ1500×900×1000
オープン
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200146BX-1590H-MGマットグレイ1500×900×1000
オープン
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200155BX-1590H-OWオフホワイト1500×900×1000
オープン
86,980
95,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200164BX-1850H-DWダークウッド1800×500×1000
オープン
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200180BX-1850H-WNウォールナット1800×500×1000
オープン
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200189BX-1850H-LOライトオーク1800×500×1000
オープン
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200198BX-1850H-WGホワイトグレイン1800×500×1000
オープン
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200207BX-1850H-TBティンバー1800×500×1000
オープン
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200216BX-1850H-SKスミクロ1800×500×1000
オープン
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200225BX-1850H-MGマットグレイ1800×500×1000
オープン
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200234BX-1850H-OWオフホワイト1800×500×1000
オープン
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200250BX-1875H-DWダークウッド1800×750×1000
オープン
85,980
94,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200259BX-1875H-WNウォールナット1800×750×1000
オープン
85,980
94,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200268BX-1875H-LOライトオーク1800×750×1000
オープン
85,980
94,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200277BX-1875H-WGホワイトグレイン1800×750×1000
オープン
85,980
94,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200286BX-1875H-TBティンバー1800×750×1000
オープン
85,980
94,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200295BX-1875H-SKスミクロ1800×750×1000
オープン
85,980
94,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200304BX-1875H-MGマットグレイ1800×750×1000
オープン
85,980
94,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200320BX-1875H-OWオフホワイト1800×750×1000
オープン
85,980
94,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200329BX-1890H-DWダークウッド1800×900×1000
オープン
87,980
96,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200338BX-1890H-WNウォールナット1800×900×1000
オープン
87,980
96,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200347BX-1890H-LOライトオーク1800×900×1000
オープン
87,980
96,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200356BX-1890H-WGホワイトグレイン1800×900×1000
オープン
87,980
96,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200365BX-1890H-TBティンバー1800×900×1000
オープン
87,980
96,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200374BX-1890H-SKスミクロ1800×900×1000
オープン
87,980
96,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200390BX-1890H-MGマットグレイ1800×900×1000
オープン
87,980
96,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200399BX-1890H-OWオフホワイト1800×900×1000
オープン
87,980
96,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200408BX-2175H-DWダークウッド2100×750×1000
オープン
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44200417BX-2175H-WNウォールナット2100×750×1000
オープン
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする