ユニワールド
G-BOOST 合成皮革手袋
(1件のレビュー)
甲部はのびのび速乾素材を使用!親指付け根はゴロつきのないフラット縫製!
用途
運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
機能
速乾
入数(双)
1
素材
手の平部分:ポリウレタン、手の甲部分:ポリエステル
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44198694
GB-2510
1双
M
ブラック
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
44198710
GB-2510
1双
L
ブラック
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
44198719
GB-2510
1双
LL
ブラック
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
44198728
GB-2510
1双
M
レッド
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
44198737
GB-2510
1双
L
レッド
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
44198746
GB-2510
1双
LL
レッド
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
44198789
GB-2510
1双
M
カーキ
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
44198798
GB-2510
1双
L
カーキ
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
44198807
GB-2510
1双
LL
カーキ
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
44198755
GB-2510
1双(1双)
M
ブルー
オープン
取扱い終了
44198764
GB-2510
1双
L
ブルー
オープン
取扱い終了
44198780
GB-2510
1双
LL
ブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください