ユニワールド
DIVERSTYLE 撥水ハット
360°メッシュ、汗止め、サイズ調整ベルト付き!さらにコンパクト収納可能で持ち運びに便利!
用途
土木・日曜大工・ガーデニング・アウトドア、サイクリング、登山
サイズ
フリー
機能
通気性・撥水
素材
ポリエステル
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44198877
DS-6510
ブラック
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
44198886
DS-6520
カーキ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください