ユニワールド
DIVERSTYLE 日よけ収納キャップ
360°メッシュ、汗止め、サイズ調整可能アジャスター付き!日よけは軽量メッシュで通気性抜群!さらに後頭部内側に日よけを収納できるので不要な時は邪魔にならない!
用途
土木・日曜大工・ガーデニング・アウトドア、サイクリング、登山
サイズ
フリー
素材
本体:ナイロン タレ/メッシュ:ポリエステル
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44198920
DS-6610
ネイビー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
44198929
DS-6620
ベージュ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください