FUKUTOKU(福徳産業)
特紡手袋女性用
女性用。日本製。軽作業に最適。
色
白
サイズ
女性用
質量(g)
262
入数(双)
6
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
18
生産国
日本
手の平幅(cm)
9
ゲージ数
7
素材
ポリエステル、綿、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(6双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44202140
EG-15-6P
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください