FUKUTOKU(福徳産業)
厚手純綿手袋
日本製の厚手純綿手袋。熱・摩擦に強い純綿5本編み。熱いものを触っても糸がとけることがありません。また吸汗性も抜群です。
色
きなり
質量(g)
770
入数(双)
12
混率(%)
綿100
機能
吸汗性
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
手の平幅(cm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44202149
EG-60
7
L
¥
1,685
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください