FUKUTOKU(福徳産業)
ツヌーガアームカバー 厚手
接触冷感性(q-max)0.20、耐切創レベル3C、UVカット率99.2%東洋紡ツヌーガ使用。接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。耐切創性も兼ね揃えた厚地アームカバー。腕周りの太い方に対応しています。
色
ブラック
質量(g)
95
全長(cm)
40
素材
ツヌーガ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
接触冷感性/耐切創/UVカット
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44202158
#1783
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください