FUKUTOKU(福徳産業)
ワイルドヤッケ 特大サイズ
超大きめサイズのヤッケ。泥・風・汚れをガードする。撥水加工。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
適応身長(cm)
190~
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44202194
#9810
10L/特大
156~164
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44202210
#9810
15L/特大
176~184
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください