FUKUTOKU(福徳産業)
お仕事すべり止め軍手
(1件のレビュー)
定番すべり止め。厚手。
色
白
ゲージ数
7
素材
手袋:ポリエステル/綿/その他、すべり止め:塩化ビニール
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
入数(双)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44202289
#520-5P
1組(5双)
L
341
5
22.5
7.5
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44202298
#520-10P
1組(10双)
L
670
10
22.5
7.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
44202307
#522-5P
1組(5双)
M
334
5
21
7
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44202316
#522-10P
1組(10双)
M
660
10
21
7
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください