FUKUTOKU(福徳産業)
成型サンダル
濡れても大丈夫、一体成形のサンダル
色
茶
素材
PVC
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44202578
#200
M
25
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44202587
#200
L
26
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44202596
#200
LL
27
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください