FUKUTOKU(福徳産業)
俺の靴下底パイル アンクル丈
7柄のスニーカー丈のソックスです。銀イオンで抗菌防臭。つま先・カカト補強で丈夫です。足底クッションパイル。
仕様
アンクル丈
材質
ポリエステル・綿・ポリウレタン
色
アソート
サイズ(cm)
25~27
標準質量(g/片足)
約40
機能
抗菌防臭
入数
7足
指タイプ
通常
内容量
1組(7足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44202639
#4300
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください