FUKUTOKU(福徳産業)
とってもお得ソックス先丸
カジュアルからビジネスまで幅広いシーンで活躍するサポーター付き7足組ソックス。
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
25~27
標準質量(g/片足)
52
入数
7足
指タイプ
通常
内容量
1組(7足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44202648
#4301-7P-L
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください