大中産業
高級メリヤスウエスAつなぎ物
汚れ作業に欠かせないウエス。水や油、塗料の汚れなどの拭き取りに最適。継目あり。
色
白
区分
新品
混率(%)
綿100
寸法(cm)
40×40
生地の種類
メリヤス/綿100%
内容量
1組(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44202675
MU-600
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください