サワダマキ
#358-23 遮光メガネ
UVカット、ポリカーボネート製。
レンズ色
シルバーグレー
本体質量(g)
25
機能
UVカット・遮光
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44202736
#358-23
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください