曜日別特売

#9119C 保護メガネ

#9119C 保護メガネ - サワダマキ#9119C 保護メガネ - サワダマキ

UVカット、ポリカーボネート製。

レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ポリカーボネート本体質量(g)27機能UVカット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44202779#9119CUVカット27
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする