FUKUTOKU(福徳産業)
15G物流用コーデュラグローブ
コーデュラナイロン糸使用。こすれに強い。耐久性・耐摩耗性。タッチパネル対応。ののびのびフリーサイズ。
色
黒
サイズ
のびのびフリー
質量(g)
37
入数(双)
1
混率(%)
手袋:ナイロン93.3/ポリエステル3.5/ポリウレタン3/銀繊維0.2
機能
耐久性・耐摩耗性・タッチパネル対応
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7
材質(樹脂部)
塩化ビニル樹脂
手のひらまわり(cm)
18
手の平幅(cm)
9
ゲージ数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44202928
#942
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください