FUKUTOKU(福徳産業)
Cドット
吸湿性が良く、軽作業に最適、薄手タイプ、すべり止め付
厚さ(mm)
3
色
白
サイズ
M
質量(g)
350
入数(双)
10
機能
吸湿性
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
18
手の平幅(cm)
9
ゲージ数
10
素材
手袋:純綿、すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44202955
#42-10P
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください