FUKUTOKU(福徳産業)
レインソルジャー
撥水処理加工。耐水圧10000mm。上下総メッシュ。胸ポケット。取り外し可能フード。裾幅調整ドット付。8Lや15Lまで対応しています。
色
ネイビー
材質(表)
ポリエステル
材質(裏)
PVC・ポリエステル
耐水圧(mm)
10000
内容量
1着
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mm)
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44203025
#9530
10000
M
160~165
84~92
72~80
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44203034
#9530
10000
L
165~170
90~98
78~88
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44203050
#9530
10000
LL
170~175
96~104
86~96
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44203059
#9530
10000
3L
175~185
102~110
94~104
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44203068
#9530
10000
4L
175~185
110~120
104~114
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44203077
#9530
10000
5L
175~185
120~130
114~120
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
44203086
#9530
10000
6L
175~185
125~135
118~124
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
44203095
#9530
10000
8L
180~190
135~145
126~132
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
44203104
#9530
10000
15L
200~210
170~180
130~140
¥
6,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください