インナーカッターダイヤ径43Φ

インナーカッターダイヤ径43Φ - MCC(松阪鉄工所)
(1件のレビュー)

着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。
電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。

用途
立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。
排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)全長(mm)162切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)内容量1個
注意
※使用中に刃先や非削材が破損するおそれがありますので、作業着と保護メガネ・防塵マスク・作業用手袋を着用し、飛散する切り粉や欠けた刃先によるケガから身体・目を保護してください。
※巻き込むおそれのある服装は避け、長髪の人は髪を保護帽に完全に収めてください。
※回転中のカッターには絶対に触れたり、身体を当てたりしないでください。
※本体の着脱・ダイヤ刃の交換は危険ですので電源の入らない状態で行ってください。
※用途以外の使用は危険ですので絶対に行わないでください。※
ご使用前にダイヤモンドカッターや本体軸部に曲がり、ひび割れ、欠け、カッター基盤部の摩耗や異常がないか確認してから使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44204066ME-43
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44204066
2026-01-28
用途: 配管の内径切断
株式会社日本水道センター北日本電気・ガス・熱供給・水道業

以前の商品はインパクトの接続部分が折れてしまい配管に落ち大変な目にあいましたが、MCCの商品は接続部分が見るからにしっかりしているので安心して使用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り用切断工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする