スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-325S)

スポーツネット ゴルフ練習用ネット(GF-325S) - ナカダ産業

縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができるため、十分に練習することが可能です。
また入口の上部には印がついております。

用途
フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。
周囲がネットでおおわれているため安全に練習できます。
仕様標準付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープセット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/36本)ネット1枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚材質ポリエチレングリーン規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本寸法(m)2.5×3.0×3.3材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き)目合い(mm)25内容量1セット
注意
※個人宅への配送は致しかねます。
※強風時には倒れる可能性がございますのでご注意下さい。
※重量物のため、取り扱いにはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44204224GF325S
オープン
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする